間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 露出配線器具 > スイッチ

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 電装・ハーネス > 配線材料 > プラグ・コンセント

1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)

角型タンブラスイッチ

注文コード:06611656 注文コード:06611656
 
●仕様: 
片切
電源配線用  

●色: 
ホワイト  
●質量(g): 
54  
●定格: 
300V 10A  
●RED BOOKVol3ページ: 
1058  
●RED BOOKVol4ページ: 
1364  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06611656 A-60H オープン
¥190
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

角型コンセント

ELPA (朝日電器)

商品点数:1

¥228

蛍光灯反射笠付器具 FL40形×2灯 グロー式・低力率

パナソニック(Panasonic)

商品点数:2

¥5,600

防雨コンセント

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥1,290

ムービープラグ

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥175

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。