間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 配線小物パーツ > モール > ELPA(朝日電器)

2 件中 1 - 2 件
ELPA (朝日電器)

テープ付ABSモール

注文コード:06613354 注文コード:06613397
 
●特長: 
テープ付きなのですぐに使用できます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用。  

●長さ(m): 
1  
●寸法A(mm): 
12  
●寸法B(mm): 
8  
●適合ケーブル: 
UTP0.5×2P
警報装置線
火災報知器線  

●RED BOOKVol3ページ: 
1028  
●RED BOOKVol4ページ: 
1326  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06613354 ミニ(7654-6) ホワイト オープン
¥159
出荷目安:1日
06613397 ミニ(1223-3) ブラウン オープン
¥159
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

テープ付ABSモール

ELPA (朝日電器)

商品点数:6

¥170〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。