(82件のレビュー)

価格訴求の万能刷毛!

玉厚(mm)8~13 毛材山羊毛、化セン 型式筋違 仕様ヤギ毛 形状筋違 内容量1本
注意
※メーカー仕様変更にて2014年度販売商品に比べ玉厚が変更になりました。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
毛丈(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06662817 12857 35 約30
オープン
 
 
取扱い終了
06662826 12858 38 約50
オープン
 
 
取扱い終了
06662835 12859 38 約70
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06662817 12857 20079027 30 30 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079027 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 1本 129 税込142 メーカー違いの相当品です
06662826 12858 20079036 50 50 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079036 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 1本 149 税込164 メーカー違いの相当品です
06662835 12859 20079045 70 70 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 20079045 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 1本 169 税込186 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途:
塗装時に使用
自営業 様

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品:
06662826
2020-01-14
用途:
塗装作業
建設業・工事業

たいへん安価ですが、製品の質は良く 使用に問題ありませんでした

対象商品:
06662835
2018-04-13
用途:
木工塗装作業
竹原製作所 様

安価で助かります。
たまに毛は抜けるが、許容範囲です。

対象商品:
06662826
2016-08-16
用途:
塗装作業時

使い易く、塗料の含みも良いと思います。筆の硬さもほどほどで満足です。

対象商品:
06662826
2015-11-20
用途:
外壁とブロック塀の塗装作業時の細かい部分

使い捨てにするつもりでまとめ買いをしました。しかし使ってみると抜け毛がほとんどない、気持ちよい使い心地でした。水性塗料に使っているので、捨てる気になりません。

対象商品:
06662817
2015-09-15
用途:
ペンキ塗り

意外としっかりしていて驚きました。毛もほとんど抜けることはありません。ホームセンターの安売りよりお得感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
06662826
2015-11-22
用途:
塗装作業
株式会社K.Tホームペイント 様

使い捨ては毛抜けが多く使いづらかったけど、金額の割にいいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
06662817
2015-10-29
用途:
畑の柵に塗りました、雨戸の戸袋・いろいろ
その他業種

早速使用いたしました、雨戸や畑の木の柵をぬりきれいに塗ることが出来ました、単価も安く助かりました
また何か買うことがあればお願いしようと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする