チップ TPGTR/L-W15

チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ
(3件のレビュー)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 穴の有無あり 内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
57件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04811247 TPGT16T304R-W15 TH10 16.5 3.97 0.4 正三角形60°
23,500
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04810425 TPGT090204L-W15 GH110 9.6 2.38 0.4 正三角形60°
17,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04810434 TPGT090204L-W15 GH330 9.6 2.38 0.4 正三角形60°
17,000
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
06099387 TPGT090204L-W15 UX30 9.6 2.38 0.4 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
当日出荷
04810635 TPGT110204L-W15 GH110 11 2.38 0.4 正三角形60°
17,000
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
04810687 TPGT110204L-W15 UX30 11 2.38 0.4 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
当日出荷
06099432 TPGT110208L-W15 UX30 11 2.38 0.8 正三角形60°
13,000
9,590
10,549 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22853818 TPGT110208R-W15 - 2.38 0.8 正三角形
13,000
9,490
10,439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04811091 TPGT16T302L-W15 TH10 16.5 3.97 0.2 正三角形60°
23,500
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
04811186 TPGT16T304L-W15 GH330 16.5 3.97 0.4 正三角形60°
30,700
22,980
25,278 (税込)
当日出荷
00699983 TPGT090202L-W15 GT9530 9.6 2.38 0.2 正三角形60°
17,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00699992 TPGT090202L-W15 NS9530 9.6 2.38 0.2 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
当日出荷
00700008 TPGT090202R-W15 NS9530 9.6 2.38 0.2 正三角形60°
13,000
9,590
10,549 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700035 TPGT090204L-W15 GT9530 9.6 2.38 0.4 正三角形60°
17,000
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
00700044 TPGT090204L-W15 NS9530 9.6 2.38 0.4 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
当日出荷
00700053 TPGT090204R-W15 NS9530 9.6 2.38 0.4 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700087 TPGT110202L-W15 GT9530 11 2.38 0.2 正三角形60°
17,000
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
00700096 TPGT110202L-W15 NS9530 11 2.38 0.2 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
当日出荷
00700105 TPGT110202R-W15 NS9530 11 2.38 0.2 正三角形60°
13,000
9,590
10,549 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700148 TPGT110204L-W15 GT9530 11 2.38 0.4 正三角形60°
17,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700157 TPGT110204L-W15 NS9530 11 2.38 0.4 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
当日出荷
00700184 TPGT110302L-W15 NS9530 11 3.18 0.2 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700193 TPGT110304L-W15 NS9530 11 3.18 0.4 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
当日出荷
00700202 TPGT110304R-W15 NS9530 11 3.18 0.4 正三角形60°
13,000
9,490
10,439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700218 TPGT110308L-W15 NS9530 11 3.18 0.8 正三角形60°
13,000
9,590
10,549 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700236 TPGT130302L-W15 GT9530 13.8 3.18 0.2 正三角形60°
23,000
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
00700245 TPGT130302L-W15 NS9530 13.8 3.18 0.2 正三角形60°
17,700
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
00700254 TPGT130302R-W15 NS9530 13.8 3.18 0.2 正三角形60°
17,700
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700297 TPGT130304L-W15 GT9530 13.8 3.18 0.4 正三角形60°
23,000
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700306 TPGT130304L-W15 NS9530 13.8 3.18 0.4 正三角形60°
17,700
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
04810942 TPGT130304L-W15 GH330 13.8 3.18 0.4 正三角形60°
23,000
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
00700315 TPGT130304R-W15 NS9530 13.8 3.18 0.4 正三角形60°
17,700
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700342 TPGT130308L-W15 NS9530 13.8 3.18 0.8 正三角形60°
17,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700358 TPGT16T302L-W15 GT9530 16.5 3.97 0.2 正三角形60°
30,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700367 TPGT16T302L-W15 NS9530 16.5 3.97 0.2 正三角形60°
23,500
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
00700376 TPGT16T302R-W15 NS9530 16.5 3.97 0.2 正三角形60°
23,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700403 TPGT16T304L-W15 GT9530 16.5 3.97 0.4 正三角形60°
30,700
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700412 TPGT16T304L-W15 NS9530 16.5 3.97 0.4 正三角形60°
23,500
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
00700428 TPGT16T304R-W15 NS9530 16.5 3.97 0.4 正三角形60°
23,500
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
00700455 TPGT16T308L-W15 NS9530 16.5 3.97 0.8 正三角形60°
23,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06099597 TPGT16T308L-W15 TH10 16.5 3.97 0.8 正三角形60°
23,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04810976 TPGT130304L-W15 TH10 13.8 3.18 0.4 正三角形60°
17,700
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
06099606 TPGT16T308L-W15 UX30 16.5 3.97 0.8 正三角形60°
23,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58014853 TPGT130304L-W15 GH110 13.8 3.18 0.4 正三角形60°
23,000
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58014905 TPGT130304R-W15 GH110 13.8 3.18 0.4 正三角形60°
23,000
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04811055 TPGT130308L-W15 TH10 13.8 3.18 0.8 正三角形60°
17,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58015106 TPGT16T304L-W15 GH110 16.5 3.97 0.4 正三角形60°
30,700
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04810355 TPGT090202L-W15 9.6 2.38 0.2 正三角形60°
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
04810452 TPGT090204L-W15 9.6 2.38 0.4 正三角形60°
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18445622 TPGT130304L-W15 GH330 - 3.18 0.4 正三角形
19,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04810355 TPGT090202L-W15 00699992 TPGT090202L-W15 NS9530 TPGT090202L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00699992 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 9,490 税込10,439 メーカ後継品です
04810452 TPGT090204L-W15 00700044 TPGT090204L-W15 NS9530 TPGT090204L-W15 NS9530 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 00700044 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 9,490 税込10,439 メーカ後継品です
18445622 TPGT130304L-W15 GH330 04810942 TPGT130304L-W15 GH330 TPGT130304L-W15 GH330 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 04810942 チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ 1箱(10個) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04811186
2022-04-12
用途:
NC旋盤、SUSの内径仕上げ加工

ずっと使用しております。断続加工以外なら問題なし。アウトレット価格で購入しましたがお値段が・・・お高いです。

対象商品:
00700184
2018-09-16
用途:
穴グリ加工
株式会社大西機械 様

良く切れます使用特に45C材と相性がいいです。最初に精密仕上げ加工(0.2Rなので)に使ってから荒加工にもう1度使いとことん最後まで使います。

対象商品:
00700096
2017-07-25
用途:
フライス盤
名和北工研 様 (製造業)

黒田のボーリングヘッドで使用しています。バイトはタンガロイです。
切り込みは0.01~1の範囲で使ってます。突き出し量が60以内なら普通に仕上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする