満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: 1942年製gpwの下回り用に使用しています。グリースガンは他に2本有ります。そちらはユンボ用に使用しています。ニップル形状が微妙に違うので買い足しました。
ノズルは標準装備の長いものよりも、短いものと選択できるよう出来ませんでしょうか。ネット購入であれば選択する画面があっても良いと感じます。確かに販売する立場から言えば、その分手間も増え間違いも有るかもしれません。一つご検討願います。簡単に壊れるものでは無い商品なので一度買えば買い換えるまでの時間は長いと感じます。ニップルの形状の違いなどもネット販売の中で選択できるとおもしろいと想います。
このレビューを評価してください:
|
宗教法人 宝勝寺 様(和歌山県) [2012-08-08] |
MonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。
満足度:
(このレビューは、1人が参考にしています。)
用途: ショベルローダー、トラクタフロントローダーへのグリスアップ
ショベルローダーの各部へシャーシーグリスを注すために購入。が、入って行きません。テンションのかかっているシャフト等へ固めのグリスを注すのにはパワーが足りませんでした。残念・・・。高圧タイプのガン、チャツクノズルが必要みたいです。通常のベアリング等の給脂には普通に使えます。カートリッジを入れるボディに細かな凸凹が付けられているので、油のついた手袋で掴んでも滑りづらくなっています。
このレビューを評価してください:
|
ARITA FARM 様(北海道) [2012-03-21] |



















最近見た商品
ハンドグリースガン









IHC.MonotaROサイトでのご購入はこちらから