間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾式

1 件中 1 - 1 件
リョウセイ

業務用そうじ機

注文コード:02344465
 
●質量(kg): 
21  
●電源(V): 
単相100  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
415×510×730  
●集塵容量(L): 
18  
●風量(m3/min): 
3.5  
●電源コード(m): 
10  
●ホース口径(Φmm): 
38  
●消費電力(kW): 
1.2  
●真空度(kPa): 
15.7  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02344465 RE-100L ¥98,000
¥98,000 ¥93,100
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。