間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > OAフィルター

1 件中 1 - 1 件
ロアス

OAフィルタ(液晶デスクトップ用)

注文コード:
 
●特長: 
反射軽減、紫外線防止機能  

●適合: 
15インチ液晶デスクトップ用  
●厚さ(mm): 
2  
●横幅(mm): 
305  
●縦幅(mm): 
229  
●材質: 
強化ガラス  
●透過率(%): 
98.3  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05730514 SF-302 ¥6,500
¥5,633 ¥5,351
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。