間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > OAタップ > 3P電源タップ

1 件中 1 - 1 件
ロアス

OAタップ

注文コード:05731607 注文コード:05731607
 
●特長: 
コインで取り出せるワニ口クリップタイプアースターミナル付・壁取り付け用フック付OAからAVまで幅広くご利用いただけます。通電確認パイロットランプ付・熱、ショックに強い二重構造。  

●定格電力(W): 
1500 (最大)  
●定格電圧(V): 
AC125  
●コンセント個数: 
4個  
●コード長さ(m): 
3  
●定格電流(A): 
15  
●コンセント仕様: 
3P  
●寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm): 
209×42×24  
●RED BOOKVol3ページ: 
1098  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05731607 TAP-101 ¥2,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05731607
TAP-101
08559722
T-Y05A
エレコム
OAタップ
1個 ¥1,480 コードの長さ、口数が異なります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。