工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
OAタップ
>
3P電源タップ
1 件中 1 - 1 件
ロアス
OAタップ
●特長:
アースターミナル付壁取り付け用フック付抜け止めタップ使用のため不意に抜けたりしません。熱、ショックに強い二重構造。
●定格電力(W):
1500 (最大)
●定格電圧(V):
AC125
●コンセント個数:
4個
●コード長さ(m):
3
●定格電流(A):
15
●コンセント仕様:
3P
●寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm):
224×45×27
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TAP-102
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05731564
TAP-102
¥2,900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
05731564
TAP-102
→
08559722
T-Y05A
エレコム
OAタップ
1個
¥1,480
メーカーが異なります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
OAタップ
ロアス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF