工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
OAタップ
>
3P電源タップ
1 件中 1 - 1 件
ロアス
OAタップ
●特長:
待機電流がカットできる節電タップです。それぞれのコンセントにパイロットランプ付独立スイッチが付いています。コンセントの許容量を超えるとブレーカーが作動する安心設計。安全性・信頼性を向上させた2重被覆ケーブル。雷サージを吸収するバリスタ内蔵で、大切な機器を守ります。ノイズフィルタ内蔵でノイズを低減します。アース付2Pプラグ採用。
●定格電力(W):
1500 (最大)
●定格電圧(V):
AC125
●コード長さ(m):
2.5
●定格電流(A):
15
●プラグ:
2Pスイングプラグ・アースコード付
●コンセント仕様:
3P6個口
●寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm):
298×70×40
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TAP-606N
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05731747
TAP-606N
¥3,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
OAタップ
ロアス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF