間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ルビコン > トリフドライバー > トリフドライバー

2 件中 1 - 2 件
ルビコン

トリフドライバー

注文コード:02448704 注文コード:02448713 注文コード:02448713
 
●特長: 
軸の表面処理は、精度が高く錆びにくい無電解ニッケルメッキを使用。
軸の先端は家庭で使われるほとんどのネジに対応できます。
1本で3倍利用、トリフは1本で3サイズのネジが廻せます。  

●軸径(mm): 
6  
●ハンドル径(Φmm): 
31  
●ハンドル長さ(mm): 
110  
●対応ねじ: 
1、2、3  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
全長(mm)
軸長(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02448704 No.123-C150 260 150 ¥950
¥428 ¥407
特価
出荷目安:1日
02448713 No.123-C50 160 50 ¥750
¥338 ¥321
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

ネジザウルス

エンジニア

商品点数:1

¥2,060

コンビネーションレンチ

MonotaRO

商品点数:5

¥265〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。