間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ルビコン > トリフドライバー > トリフドライバーマグネット入り

1 件中 1 - 1 件
ルビコン

マグネット付トリフドライバー

注文コード:02448765
 
●特長: 
ハンドルは市販の6.35mmのビットにも使用できます
一本で4サイズのネジに適応。
ハンドルの材料は、パルプから生まれたアセテート樹脂です。  

●軸径(mm): 
7  
●全長(mm): 
85(使用時)  
●軸長(mm): 
64  
●ハンドル径(Φmm): 
29  
●ハンドル長さ(mm): 
59  
●対応ねじ: 
1、2、3、(-)6.0  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02448765 No.204-Wスタビー ¥800
¥388
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スパナ (ミリサイズ)

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:17

¥444〜

ソケット(12角)

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:28

¥489〜

ボールグリップドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥328〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。