間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ヨシナガ

ガストーチ

注文コード:02270624
 
●特長: 
1800℃の強力集中炎。
空気調整により炎が800〜1800℃まで変化します。
生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。  

●用途: 
アウトドア等の火だね
管材のハンダ・ロー付
塩ビ管あぶり  

●仕様: 
ガスは付属しております。
電子着火式、空気調整機構  

●火炎温度(℃): 
1800  
●種別: 
ガス  
●寸法(mm): 
53.6×135.4×ロックナット径Φ32  
●質量(g): 
285(※ボンベ除く)  
●形式: 
カートリッジ式ハンディ型  
●口径外径(mm): 
21.6  
●火炎形状: 
集中炎  
●ガス容量(g): 
200  
●燃焼時間(min): 
80  
●RED BOOKVol3ページ: 
327  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02270624

GT-8000 ¥8,500
¥6,374 ¥6,055
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02449842
トーチ用カートリッジボンベ

ヨシナガ

200g共通ボンベ

1本(170g)

¥394

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

トーチ用カートリッジボンベ

ヨシナガ

商品点数:1

¥394

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 着火はもちろんのこと、ねじなどはずれにくい時、かるくあたためる時。
ねじより上の部分だけの販売をお願いしたいです。
濱田電機鐵工株式会社 様(愛媛県) [2005-12-18]



キャンペーン一覧