間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > ガストーチ/バーナー > バーナー > ヨシナガ

1 件中 1 - 1 件
ヨシナガ

GT-9000

注文コード:02270633
 
●特長: 
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800〜1900℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。  

●用途: 
管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。  

●仕様: 
ガスは付属しております。
着火装置有  

●燃焼連続時間(h): 
約1 1/3  
●火炎温度(℃): 
1900  
●TGK品番: 
810-54-41-25  
●種別: 
ガス  
●寸法(mm): 
ロックナット径φ32×長さ228×幅68  
●質量(g): 
326、170(ガス量)  
●RED BOOKVol4ページ: 
353  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02270633 - ¥9,500
¥8,769
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02449842
トーチ用カートリッジボンベ

ヨシナガ

200g共通ボンベ

1本(170g)

¥394

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

トーチ用カートリッジボンベ

ヨシナガ

商品点数:1

¥394

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 煙火の点火
他のトーチと比較してガスへの着火性がよい。 タイミングを外せない仕事なので100%の着火が求められる。
今まで使用したトーチの中では最高だが極稀に着火ミスがあった。さらに信頼性の高いトーチの開発を希望する。
有限会社タイノス 様(島根県) [2005-11-02]