間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
ベッセル

クッショングリップドライバー

注文コード:02197745,02197754,02197763,02197772,02197781

¥160〜
 
●特長: 
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はマグネット入り。
電工用をはじめ、整備用・一般用としてあらゆる使用に役立つ万能タイプです。  

●刃形: 
-  
●RED BOOKVol3ページ: 
384  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

全長(mm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
軸径(mm)
先端サイズ(mm)
先端サイズ
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02197745

600-5.5-100 207 100 29 5.5 5.5 5.5 ¥620
¥468
出荷目安:1日

02197754

600-5.5-75 182 75 29 5.5 5.5 5.5 ¥610
¥460
出荷目安:1日

02197763

600-6-100 215 100 32 6.4 6 6 ¥740
¥524
出荷目安:1日

02197772

600-6-150 265 150 32 6.4 6 6 ¥820
¥619
出荷目安:1日

02197781

600-8-150 275 150 35 8 8 8 ¥1,110
¥818
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

HM JISグリップ付ラジオペンチ

HOMEMADE

商品点数:1

¥550

精密ドライバー (6本組)

ベッセル

商品点数:2

¥984

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧