間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > ベッセル > クッショングリップシリーズ > クッショングリップドライバースタビータイプ(プラス)

2 件中 1 - 2 件
ベッセル

クッショングリップドライバー (スタビータイプ)

注文コード:02197797,02197806

¥160〜
 
●刃形: 
+  
●軸径(mm): 
6  
●軸長(mm): 
15  
●全長(mm): 
68  
●グリップ径(Φmm): 
35  
●RED BOOKVol4ページ: 
440  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
先端サイズ
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02197797 620-1-15 1 ¥480
¥340
出荷目安:5日
02197806 620-2-15 2 384 ¥480
¥340
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハイブリッドモンキレンチ

ロブテックス

商品点数:4

¥1,513〜

超硬ロングホールソー

HYUN JIN

商品点数:48

¥1,889〜

スパナ (ミリサイズ)

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:17

¥444〜

木柄ソケットドライバー

ベッセル

商品点数:13

¥411〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。