工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
除電器
>
ホーザン
1 件中 1 - 1 件
ホーザン
スタティックブロー(除電器)
●特長:
除電対象物の真上からの除電もできるフレキシブルアームタイプの除電器です。
作業台上どこでも自由に引き寄せて使えます。
●仕様:
エアフィルター内蔵
●エア源:
DCファン内蔵
●風量調整:
無段階
●イオンバランス調整:
+/-独立調整
●質量(kg):
3
●寸法H(mm):
100
●電源(V):
DC12(ACアダプター付属)
●消費電力(W):
9
●出力電圧:
DC7kV±10%
●寸法D(mm):
140
●寸法W(mm):
175
●寸法A1(mm):
350
●寸法A2(mm):
400
●寸法A3(mm):
150
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
F-82
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02208421
F-82
¥130,000
¥119,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スタティックブロー(除電器)
ホーザン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF