間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ホーザン

フラックス

注文コード:06557117 注文コード:06557117,06557126 注文コード:06557117,06557126 注文コード:06557126
 
●特記: 
危険物第4類第一石油類(消防法)  
●容量(mL): 
30  
●ハロゲン含有率: 
0.07%  
●RED BOOKVol3ページ: 
487  
●総合カタログVol13ページ: 
105  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

種別
絶縁抵抗(Ω)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06557117

H-721 スズ鉛系ハンダ用 1013 ¥400
¥361 ¥343
特価
出荷目安:1日

06557126

H-722 鉛フリーハンダ用 1011 ¥400
¥361 ¥343
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

ホーザン

商品点数:10

¥396〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

フラックスリムーバー

白光

商品点数:1

¥1,957

レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2

タイコ エレクトロニクス

商品点数:18

¥340〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧