間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > はんだ関連用品 > ピンセット > ホーザン

1 件中 1 - 1 件
ホーザン

プローブ(直)

注文コード:06555473 注文コード:06555473
 
●特長: 
ハンダ付の確認、パターンの修繕、接着剤/テープ/電子部品の除去など、狭い場所でのツメ代わりに。  

●材質: 
ステンレス  
●全長(mm): 
145  
●質量(g): 
16  
●ハンドル径(Φmm): 
5  
●針部の長さ(mm): 
40  
●RED BOOKVol3ページ: 
488  
●RED BOOKVol4ページ: 
588  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06555473 P-804 ¥530
¥480
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。