間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ヘンケル

マルチパテ

注文コード:03333924 注文コード:03333924
 
●特長: 
容器から取り出して、このまま使えます。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。
硬化後、釘やネジを打込んだり、のこぎりでの切断も可能です。
ペイント塗装もできます。  

●用途: 
木の割れ目やキズ補修。
レンガ、コンクリートの割れ目。
壁のひび割れ補修。
釘、ねじ、ジョイントの埋込み。
コンクリート、モルタルのカケ補修。  

●色: 
灰色  
●寸法(Φ×高さH)(mm): 
105×100  
●RED BOOKVol3ページ: 
377  
●内容量: 
1缶(500g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03333924

10071500 ¥850
¥638
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

SDSプラスビット S4L

BOSCH(ボッシュ)

商品点数:68

¥650〜

布マスカーテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥165〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧