間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ヘンケル > ロックタイトネジ止め

2 件中 1 - 2 件
ヘンケル

LOCTITE 272

注文コード:02336031 注文コード:02336047
 
●特長: 
耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す  

●用途: 
スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分  

●使用温度範囲(℃): 
-55〜230  
●破壊トルク/脱出トルク(N.m): 
23/25  
●液色: 
赤  
●主成分: 
嫌気性樹脂  
●RED BOOKVol3ページ: 
379  
●RED BOOKVol4ページ: 
423  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
粘度(mPa・s[cP])
タイプ
比重
危険物の種別
危険物の品名
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02336047 272-50 1本(50mL) 9500(チキソ) 第四類 第三石油類 ¥3,000
¥2,700 ¥2,565
特価
出荷目安:1日
02336031 272-250 1本(250mL) 9500 永久固定タイプの耐熱用 25℃:1.11 ¥11,500
¥10,350 ¥9,833
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

LOCTITE 262

ヘンケル

商品点数:1

¥2,565

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

丸形防振ゴム

倉敷化工

商品点数:14

¥172〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。