間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ヘンケル

LOCTITE 638 はめあい用

注文コード:02336162 注文コード:02336171
 
●特長: 
永久固定用高強度はめ合い固定用です
耐薬品性に優れています
ギア、カップリング、ピン、ブッシュなどに使用します
掘削機械や採鉱機械に最適です  

●用途: 
はめあい用、最高強度用  

●粘度(mPa・s[cP]): 
2500  
●使用温度範囲(℃): 
-55〜150  
●液色: 
緑  
●適合すきま(mm): 
0.2以下  
●主成分: 
嫌気性樹脂  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●RED BOOKVol3ページ: 
379  
●総合カタログVol13ページ: 
073  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
剪断強度(N/mm2)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02336171

638-50 1本(50mL) 31 ¥3,000
¥2,565
出荷目安:1日

02336162

638-250 1本(250mL) 25〜35 ¥11,500
¥10,350
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

油砥石

MonotaRO

商品点数:8

¥320〜

LOCTITE 262

ヘンケル

商品点数:1

¥2,565

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

日本スプリュー

商品点数:34

¥320〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 高速回転部品組み付け
とても安心感があるので此からも使い続けます。
SEC鈴木電子有限会社 様(埼玉県) [2007-08-28]



キャンペーン一覧