間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > コンベヤ > ローラーコンベヤ > スチール > φ42

1 件中 1 - 1 件
マキテック

スチール製ローラーコンベヤ

注文コード:06378373 注文コード:06378373 注文コード:06378373
 
●特長: 
一般的ローラーコンベヤ。  

●ローラ幅W(mm): 
500  
●ローラ間隔P(mm): 
50  
●機長L(mm): 
1000  
●ベアリング: 
プレスベアリング  
●コンベヤ質量目安(kg): 
68.7(3000Lの時)  
●フレーム寸法(I×K×t)(mm): 
90×30×2.3  
●コンベア機高H(mm): 
100  
●ローラー・軸付質量目安(g): 
905  
●材質(ベアリング): 
スチール  
●ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm): 
42.7×1.4×12(メッキ付)  
●材質(ローラー部): 
スチール  
●軸の形状: 
半月  
●ローラ強度(kg): 
76  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06378373 R-4214P ¥27,500
¥22,540
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,700
沖縄地方1個〜¥4,200
離島1個〜¥5,700
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。