商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | 工芸材料の薄貝接着。 |
いつもは同社のEP330を使用しています。商品説明でEP001のほうが接着力が強いと思い購入しました。結果は、時間が経っても完全に硬化しないタイプだったため使用できませんでした。残念です。また、あらためてEP330を購入させていただきます。
田中漆芸 様(岡山県)
[2007-10-31]
EP001は弾性接着が特長の接着剤です。そのため、現在お使いの接着剤とは使用感に違いが出たと思われます。逆に歪みにより割れやすい材料の接着には適しています。