工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ジャッキ
>
オイルジャッキ
>
マサダ製作所
2 件中 1 - 2 件
マサダ製作所
標準型油圧ジャッキ
●特長:
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50〜70%になります。
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
●仕様:
補助ネジ付
●種別:
油圧ジャッキ
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MN-4
MS-2S
許容荷重(t)
選択解除
2
4
揚程(mm)
選択解除
85
115
質量(kg)
選択解除
2.2
4.0
最高高さ(mm)
選択解除
285
375
調整ねじ(mm)
選択解除
50
70
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02137895
MN-4
4
115
4.0
375
70
¥11,000
¥7,164
¥6,806
02137913
MS-2S
2
85
2.2
285
50
¥8,000
¥5,417
¥5,146
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF