間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > はかり > A&D > デジタルはかりSK・SLシリーズ

5 件中 1 - 5 件
A&D

デジタルはかり SKシリーズ (防水・防塵)

注文コード:05619957,05619993,05620045,05619975,05620011 注文コード:05619957,05619993,05620045,05619975,05620011
 
●特長: 
ステンレスボディ(衛生管理も万全)
くっきり見やすい大型液晶表示(文字高25mm)
容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引可能)
取引証明用 検定付き(基準適合証印付き)
オートパワーオフの省エネ設計
乾電池とACアダプタの2電源方式(別売)
SK-WPシリーズは、ロードセルを利用した「はかり」です。
計量皿と本体ケースにステンレスを採用しました。
電源に電池を使用した場合、JIS5級に準拠した防水性能です。
検定証印と同等の基準適合証印付きです  

●注意: 
※ACアダプタでお使いになる場合、JIS5級防水性能を維持することはできませんのでご注意ください。特に底からの水は避けてください。  

●付属品: 
取扱説明書  
●適合: 
AX-TB196/ACアダプタ(別売品)  
●材質: 
SUS304  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜35(85%RH以下)  
●電源: 
単一6本またはACアダプタ(AX-TB196)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
使用範囲(kg)
ひょう量
質量(kg)
ひょう量(kg)
ひょう量(g)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05619957 SK-1000WP 0.01〜1 1000g 約2.9 1000 ¥29,000
¥21,520
出荷目安:1日
05619993 SK-2000WP 0.02〜2.1 2000g 約2.9 2000 ¥29,000
¥21,520
出荷目安:1日
05620045 SK-5000WP 0.05〜5 5000g 約2.9 5000 ¥29,000
¥21,520
出荷目安:1日
05619975 SK-10KWP 0.1〜10 10kg 約2.9 10 ¥29,000
¥21,520
出荷目安:1日
05620011 SK-20KWP 0.2〜21 21kg 約3.2 21 ¥29,000
¥21,520
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07053006
SKWP用足コマ

A&D

-

1セット(4個入)

¥2,933

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SK/SL/HL用ACアダプター

A&D

商品点数:1

¥2,480

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。