間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 防振ゴム/パッド/防振装置 > 防振装置 > キャリセット

1 件中 1 - 1 件
オリイメック

キャリセット

注文コード:02042171 注文コード:02042171
 
●特長: 
移動の多い機器、レベル調整の必要な機器に。
振動を発する機器、外部からの振動を避けたい機器に。  

●用途: 
OA機器、精密機器などの移動・固定・レベル出しに  

●最大荷重(kgf): 
30  
●取付: 
取付ベース中央部のネジ穴  
●寸法L(mm): 
10  
●寸法H(mm): 
70  
●寸法E(mm): 
23  
●寸法l(mm): 
9  
●寸法T(mm): 
12  
●寸法W(mm): 
69  
●寸法P(mm): 
41  
●材質(フレーム): 
SPC  
●材質(ハンドル): 
ナイロン6  
●材質(防振ゴム): 
NBR  
●材質(コロ): 
ナイロン6  
●ねじ径×ピッチb(mm): 
M10×1.5  
●寸法R(Φmm): 
40  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02042171 CS-R30 ¥3,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。