スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT

スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)
(10件のレビュー)

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ ねじの種類M 精度表記STD 内容量1本
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
食付
溝数
ねじれ角(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08150764 CPM-SFT 3P CPM STD M1.4×0.3 M1.4×0.3 OH1 3P 6 - 3 2 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
5,280
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
08150773 CPM-SFT 3P CPM STD M1.6×0.35 M1.6×0.35 OH2 3P 7 - 3 2 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
5,280
3,698
4,068 (税込)
翌日出荷
08150782 CPM-SFT 3P CPM STD M1.7×0.35 M1.7×0.35 OH2 3P 8 - 3 2 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
4,760
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷
08150791 CPM-SFT 3P CPM STD M2×0.4 M2×0.4 OH2 3P 9 - 3 2 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
4,070
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
08150807 CPM-SFT 3P CPM STD M2.5×0.45 M2.5×0.45 OH2 3P 11 - 3 2 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
3,160
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷
08150816 CPM-SFT 3P CPM STD M2.6×0.45 M2.6×0.45 OH2 3P 11 - 3 2 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
2,820
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

メーカー直送
60592637 CPM-SFT 3P STD M3×0.5 M3×0.5 OH3 3P 11 19 4 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 35
1,730
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
06620537 CPM-SFT 3P STD M4×0.7 M4×0.7 OH3 3P 13 21 5 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
1,630
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
60592655 CPM-SFT 3P STD M5×0.8 M5×0.8 OH3 3P 16 24 5.5 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 35
1,680
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
06620555 CPM-SFT 3P STD M6×1 M6×1 OH3 3P 19 29 6 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
1,800
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
06620564 CPM-SFT 3P STD M8×1.25 M8×1.25 OH3 3P 22 37 6.2 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
2,700
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
06620573 CPM-SFT 3P STD M10×1.25 M10×1.25 OH3 3P 24 41 7 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
3,460
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
06620582 CPM-SFT 3P STD M10×1.5 M10×1.5 OH3 3P 24 41 7 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
3,460
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
06620616 CPM-SFT 3P STD M12×1.25 M12×1.25 OH4 3P 29 48 8.5 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
4,810
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
06620591 CPM-SFT 3P STD M12×1.5 M12×1.5 OH3 3P 29 48 8.5 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
4,810
3,500
3,850 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
06620607 CPM-SFT 3P STD M12×1.75 M12×1.75 OH3 3P 29 48 8.5 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
4,810
3,500
3,850 (税込)
当日出荷
08150834 CPM-SFT 3P STD M14×1.5 M14×1.5 OH3 3P 30 48 10.5 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
9,240
6,698
7,368 (税込)
翌日出荷
08150825 CPM-SFT 3P STD M14×2 M14×2 OH4 3P 30 48 10.5 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
9,240
6,698
7,368 (税込)
翌日出荷
08150852 CPM-SFT 3P STD M16×1.5 M16×1.5 OH3 3P 32 52 12.5 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
12,400
8,598
9,458 (税込)
翌日出荷
08150843 CPM-SFT 3P STD M16×2 M16×2 OH4 3P 32 52 12.5 3 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
12,400
8,598
9,458 (税込)
当日出荷
08150877 CPM-SFT 3P STD M18×1.5 M18×1.5 OH4 3P 37 55 14 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
17,100
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷
08150861 CPM-SFT 3P STD M18×2.5 M18×2.5 OH4 3P 37 55 14 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
17,100
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷
08150895 CPM-SFT 3P STD M20×1.5 M20×1.5 OH4 3P 37 58 15 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
22,000
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷
08150886 CPM-SFT 3P STD M20×2.5 M20×2.5 OH4 3P 37 58 15 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
22,000
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷
08150913 CPM-SFT 3P STD M22×1.5 M22×1.5 OH4 3P 38 63 17 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
28,200
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷
08150904 CPM-SFT 3P STD M22×2.5 M22×2.5 OH4 3P 38 63 17 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
28,200
20,980
23,078 (税込)
翌日出荷
08150931 CPM-SFT 3P STD M24×1.5 M24×1.5 OH4 3P 45 66 19 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
35,200
23,980
26,378 (税込)
翌日出荷
08150922 CPM-SFT 3P STD M24×3 M24×3 OH4 3P 45 66 19 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
35,200
23,980
26,378 (税込)
翌日出荷
08150956 CPM-SFT 3P STD M27×1.5 M27×1.5 OH4 3P 45 71 20 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
45,000
33,980
37,378 (税込)
6日以内出荷
08150947 CPM-SFT 3P STD M27×3 M27×3 OH4 3P 45 71 20 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
45,000
33,980
37,378 (税込)
翌日出荷
08150974 CPM-SFT 3P STD M30×1.5 M30×1.5 OH4 3P 48 74 23 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
57,200
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷
08150965 CPM-SFT 3P STD M30×3.5 M30×3.5 OH4 3P 48 74 23 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
57,200
41,980
46,178 (税込)
翌日出荷
08150983 CPM-SFT 3P CPM STD M33×3.5 M33×3.5 OH5 3P 51 77 25 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
64,800
44,980
49,478 (税込)
6日以内出荷
08150992 CPM-SFT 3P CPM STD M36×4 M36×4 OH5 3P 57 82 28 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
75,900
55,980
61,578 (税込)
翌日出荷
08151001 CPM-SFT 3P CPM STD M42×4.5 M42×4.5 OH5 3P 60 93 32 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
107,000
73,980
81,378 (税込)
6日以内出荷
08151017 CPM-SFT 3P CPM STD M48×5 M48×5 OH5 3P 67 98 38 4 粉末ハイス_CPM ノンコーティング 15
150,000
109,800
120,780 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08150807
2023-03-01
用途:
ねじ切り
有限会社ハシテック 様

どこよりも安くて助かります。
今後も利用したいです。

対象商品:
60592637
2022-02-08
用途:
タップ加工に使用します
株式会社ユニテック 様

難削材用のスパイラルタップは以前から使用していてリピート使いです。切れ味が良くとても長持ちする印象です。

対象商品:
06620537
2022-04-04
用途:
NAK材のネジ加工
株式会社下田金型製作所 様

NAK80材のネジ加工に使用しています。こちらの製品ですと長持ちします。

対象商品:
06620607
2017-07-13
用途:
焼き入れ材タップ加工

他社の物と比べて、持ちが悪いですがそれなりに使えます。

対象商品:
06620607
2016-05-31
用途:
金属加工

特に可もなし不可もなし

対象商品:
06620616
2015-08-27
用途:
ネジ山修正
株式会社オートガレージ・タケヨシ 様

ネジ山の修正に使っていますが、値段の割に良いです

対象商品:
06620521
2013-01-29
用途:
SPHC材のタップ加工
Round Monolith株式会社 様

僅か3.2tのタップ2回目で折れました。
難削材用とはとても言えません。

2人が参考にしています
対象商品:
08150852
2012-05-24
用途:
タップ加工
株式会社トラスト工業 様

いままで使用していた物より価格は1.5倍になったが、寿命が3倍になったのでこれからも使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする