間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
7 件中 1 - 7 件
アソー

エースボール ストレート型 内、外ネジ型

注文コード:02127711,02127727,02127736,02127745,02127754,02127763,02127772 注文コード:02127711,02127727,02127736,02127745,02127754,02127763,02127772
 
●特長: 
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化、テーパーネジ部のノンテープ加工による配管作業の時間短縮と漏れ防止が万全です。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。  

●用途: 
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に  

●型: 
ストレート  
●使用温度範囲(℃): 
+80℃〜−10℃  
●最高使用圧力(kgf/cm2 ): 
10  
●使用流体: 
水、油、空気  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内径R(Φmm)
A(P.T)×B(P.F)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02127711

BV-1011 6 1/8×1/8 847 ¥1,200
¥780 ¥741
特価
出荷目安:1日

02127727

BV-1012 6 1/8×1/4 ¥1,200
¥780 ¥741
特価
出荷目安:5日

02127736

BV-1021 6 1/4×1/8 ¥1,250
¥813 ¥772
特価
出荷目安:5日

02127745

BV-1022 6 1/4×1/4 847 ¥1,250
¥813 ¥772
特価
出荷目安:1日

02127754

BV-1023 6 1/4×3/8 ¥1,250
¥813 ¥772
特価
出荷目安:5日

02127763

BV-2033 8 3/8×3/8 847 ¥1,650
¥1,073 ¥1,019
特価
出荷目安:1日

02127772

BV-2034 8 3/8×1/2 ¥1,650
¥1,073 ¥1,019
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白 丸ニップル

吉年

商品点数:15

¥57〜

ホースニップル

アソー

商品点数:54

¥78〜

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

吉年

商品点数:57

¥159〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: エアー器具の中間バルブとして
安くて、気密が良くて非常にいい
烏骨鶏の里ナチュラル・ファーム 様(広島県) [2008-02-06]



キャンペーン一覧