間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 管継手 > 小型ボールバルブ(アソー) > コック付管継手(エースボール) > BWエースボール(両内ネジ型)

5 件中 1 - 5 件
アソー

エースボール ストレート型 両内ネジ型

注文コード:02127781,02127797,02127806,02127815,02127824 注文コード:02127781,02127797,02127806,02127815,02127824
 
●特長: 
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。  

●用途: 
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に  

●型: 
ストレート  
●使用温度範囲(℃): 
+80℃〜−10℃  
●最高使用圧力(kgf/cm2 ): 
10  
●使用流体: 
水、油、空気  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内径R(Φmm)
A(P.T)×B(P.F)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02127781 BW-1011 6 1/8×1/8 846 1056 ¥1,200
¥780 ¥741
特価
出荷目安:1日
02127797 BW-1012 6 1/8×1/4 ¥1,200
¥780 ¥741
特価
出荷目安:5日
02127806 BW-1021 6 1/4×1/8 846 1056 ¥1,250
¥813 ¥772
特価
出荷目安:1日
02127815 BW-1022 6 1/4×1/4 846 1056 ¥1,250
¥813 ¥772
特価
出荷目安:1日
02127824 BW-2033 8 3/8×3/8 ¥1,650
¥1,073 ¥1,019
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ニップル

アソー

商品点数:6

¥57〜

六角ソケット

アソー

商品点数:5

¥102〜

ホースニップル

アソー

商品点数:54

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。