リングジョイント

リングジョイント アソー リングジョイント アソー リングジョイント アソー リングジョイント アソー リングジョイント アソー リングジョイント アソー リングジョイント アソー リングジョイント アソー
(35件のレビュー)

材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 内容量1個
お気に入りに追加
38件中 1~38件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05820787 RS-1108
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/8(外) PF1/4 8
450
369
406 (税込)
当日出荷
05820796 RS-1202
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/4(外) PF1/4 6.35
420
349
384 (税込)
当日出荷
05820805 RS-1106
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/8(外) PF1/8 6
300
269
296 (税込)
当日出荷
05820814 RS-1105
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/8(外) PF1/8 5
310
269
296 (税込)
当日出荷
05820823 RS-1104
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/8(外) PF1/8 4
310
269
296 (税込)
当日出荷
05820832 RS-1102
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/8(外) PF1/4 6.35
450
369
406 (税込)
当日出荷
05820841 RS-1204
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/4(外) PF1/2 12.7
1,080
839
923 (税込)
当日出荷
05820857 RS-1203
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/4(外) PF3/8 9.53
620
479
527 (税込)
当日出荷
05820866 RS-1312
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/8(外) PF1/2 12
1,080
839
923 (税込)
当日出荷
05820875 RS-1310
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/8(外) PF3/8 10
630
489
538 (税込)
当日出荷
05820884 RS-1303
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/8(外) PF3/8 9.53
630
489
538 (税込)
当日出荷
05820893 RS-1308
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/8(外) PF1/4 8
520
409
450 (税込)
当日出荷
05820902 RS-1315
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/8(外) PF5/8 15
1,650
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
05820911 RS-1306
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/8(外) PF1/4 6
520
409
450 (税込)
当日出荷
05820927 RS-1305
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/8(外) PF5/8 15.88
1,650
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
05820936 RS-1212
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/4(外) PF1/2 12
1,080
839
923 (税込)
当日出荷
05820945 RS-1210
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/4(外) PF3/8 10
620
479
527 (税込)
当日出荷
05820954 RS-1208
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/4(外) PF1/4 8
420
349
384 (税込)
当日出荷
05820963 RS-1206
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/4(外) PF1/4 6
420
349
384 (税込)
当日出荷
05820972 RS-1110
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/8(外) PF3/8 10
630
499
549 (税込)
当日出荷
05820981 RS-1103
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/8(外) PF3/8 9.53
630
499
549 (税込)
当日出荷
05820997 RS-1302
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/8(外) PF1/4 6.35
520
409
450 (税込)
当日出荷
05821006 RS-1404
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF1/2 12.7
1,000
789
868 (税込)
当日出荷
05821015 RS-1605
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/4(外) PF5/8 15.88
2,900
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
05821024 RS-1615
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/4(外) PF5/8 15
2,900
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
05821033 RS-1604
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/4(外) PF1/2 12.7
2,800
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷
05821042 RS-1612
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/4(外) PF1/2 12
2,800
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
05821051 RS-1460
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF3/4 19.05
2,800
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
05821067 RS-1304
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/8(外) PF1/2 12.7
1,080
839
923 (税込)
当日出荷
05821076 RS-1415
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF5/8 15
1,500
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
05821085 RS-1606
CADデータダウンロード
PT(外) PT3/4(外) PF3/4 19.05
3,000
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
05821094 RS-1412
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF1/2 12
1,000
789
868 (税込)
当日出荷
05821103 RS-1410
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF3/8 10
920
719
791 (税込)
当日出荷
05821112 RS-1403
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF3/8 9.53
920
719
791 (税込)
当日出荷
05821121 RS-1408
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF1/4 8
750
589
648 (税込)
当日出荷
05821137 RS-1402
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF1/4 6.35
750
589
648 (税込)
当日出荷
05821146 RS-1406
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF1/4 6
750
589
648 (税込)
当日出荷
05821155 RS-1405
CADデータダウンロード
PT(外) PT1/2(外) PF5/8 15.88
1,500
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05820857
2025-07-02
用途:
温水配管のメクラ
建設業・工事業

アソーの六角キャップと組み合わせて不要になった暖房用温水配管を塞ぎました。施工後不凍液の漏れもなく良好です。

対象商品:
05820857
2023-10-12
用途:
装置の配管手直し
山口工作所 様 (製造業)

急ぎの配管漏れ修理に使用しました。納期も問題なく作業も順調に進んでお客様も満足してもらえました。

対象商品:
05821006
2023-04-04
用途:
銅管とヘルール接続
伊織麦酒道場 様 (サービス業)

銅管側はそのまま締め付けるだけでしっかりと接続できました。ネジ側はシールテープで漏れないです。

1人が参考にしています
対象商品:
05820893
2023-06-14
用途:
送油管の接続に使用
建設業・工事業

精度が良いため、適度に締め付ければ滲みもなく確実に接続できます。

対象商品:
05820875
2022-08-30
用途:
破損修理

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
05821103
2022-11-04
用途:
水栓取り付け

サイズが特殊なので、どこを探してもこの商品が無くて探していた所、モノタロウ様で有ったので、購入させて頂きました。

対象商品:
05820954
2021-01-19
用途:
銅管継なぐとき

サイズも豊富で精度もばっちりなのでいつもお世話になってます。10個入りで安いのあればなおいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05821155
2021-04-26
用途:
漏水修復作業

締め付け作業が簡単で漏れもなくリピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
給湯銅管に使えますか?
回答:
返答が遅くなりまして誠に申し訳ございません。

給湯銅管にご使用問題ございません。
下記条件内でお願い致します。

圧力:3.45Mpa
温度:-50°C~+150°C
流体:水・空気・油
対象商品:
05820841
1人が参考にしています
2012-08-11
質問:
外径:6ミリの銅配管に使用できますか?また、中にリングは付いていますか?
回答:
外径:6ミリの銅配管に使用できます。また、リングは付いています。
対象商品:
05820805
3人が参考にしています
2011-10-31

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする