工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
封着剤(ネジ止/ガスケット等)
>
スリーボンド
>
液状ガスケット
1 件中 1 - 1 件
スリーボンド
液状ガスケット1102
●特長:
耐ガソリン性に優れています。
耐水、耐油性に優れています。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの“もれ”を防止します。
●用途:
その他一般シール剤
●使用温度範囲(℃):
-40〜150
●液色:
黄色粘稠液状
●比重:
1.33(25℃)
●主成分:
変性アルキッド樹脂
●耐圧性MPa[kgf/cm
2
]:
25℃:9.5(95)
80℃:7.5(75)
150℃:6.5(65)
●耐薬品性:
耐水性%(95℃):+1.0
耐ガソリン性%(50℃):-2.4
耐油性%(100℃):+3.4
●粘度(25℃)(Pa・s[P]):
6.9(69)
●取り外し性:
困難
●不揮発分:
79%
●耐冷熱性MPa[kgf/cm
2
]:
7.5(75)
●乾燥後の状態:
不乾性
●ゴム弾性の有無:
なし
●肉盛性:
普通
●粘着性:
有り
●希釈溶液:
2801溶剤
●種類:
溶剤タイプ
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●内容量:
1本(200g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
TB1102-200
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02335277
TB1102-200
¥1,700
¥1,197
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
液状ガスケット1102
スリーボンド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)