間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > スリーボンド > 液状ガスケット

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等)

2 件中 1 - 2 件
スリーボンド

液状ガスケット1215

注文コード:02335383 注文コード:02335383 注文コード:09154205
 
●特長: 
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。
液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。
硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。  

●用途: 
その他一般シール剤  

●注意: 
※銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用はできません。  

●使用温度範囲(℃): 
-60〜200(250)  
●液色: 
灰色ペースト状  
●剪断接着力 MPa[kgf/cm2]: 
0.8(8)(硬化後)  
●硬化時耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上  

●未硬化時耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)
クリアランス0.2mm:0.05(0.5)
クリアランス0.5mm:0.01(0.1)  

●危険物の種別: 
非危険物  
●危険物の品名: 
指定可燃物(可燃性固体類)  
●種類: 
無溶剤タイプ(シリコーン系)  
●主成分: 
シリコーン  
●比重: 
1.55(25℃)  
●伸び(%): 
320(硬化後)  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
1.5(15)(硬化後)  
●粘度(25℃)(Pa・s[P]): 
20(200)  
●反応形態: 
脱オキシム  
●表面乾燥時間(min): 
60  
●スランプ流動性: 
流動性  
●取り外し性: 
良  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
硬度(JIS A)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02335383 TB1215-250 1本(250g) 45(硬化後) ¥2,210
¥1,663 ¥1,580
特価
出荷目安:1日
09154205 - 1本(333mL) 45 ¥4,400
¥4,050 ¥3,848
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02336467
79040ガスケットリムーバー

ヘンケル

79040

1本(420mL)

¥2,672

09144676
ガスケットリムーバー3911D

スリーボンド

TB3911D

1本(420mL)

-

¥1,646

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥185〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

ボンドG17

コニシ

商品点数:1

¥360

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: エアー工具のエア漏れ対策
薄く塗り伸ばせ、希望通りの密閉性です。
[2009-05-20]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございました。

用途: 自動車のトランスミッションやエンジンのオーバーホール時に必ず使用します。
シール性能が高くとても信頼できる商品です。少しクリアランスが大きめの隙間(1mm〜2mm)でも硬化すれば確実にシール出来るのもいい点です。
*チューブを巻き取る金具が入っていれば皿にいいのですが・・・。
カードック34 様(愛媛県) [2007-07-10]

用途: エンジンOH時
少量サイズもあっていいと思います。
Auto Parts Boutique Final Company 様(兵庫県) [2006-05-31]





はじめてのお客様へ



最近見た商品
液状ガスケット1215 液状ガスケット1215
スリーボンド

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント