間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
ノーブランド

DV継手 90°エルボ

注文コード:06600964,06600973,06600982,06600991,06601007 注文コード:06600964,06600973,06600982,06600991,06601007 注文コード:06600964,06600973,06600982,06600991,06601007
 
●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
エルボ(90°)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法L(mm)
呼び径
寸法Z(mm)
寸法R(mm)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06600964

DL 49 40 27 27(参考) 879 オープン
¥60
出荷目安:1日

06600973

DL 58 50 33 34(参考) 879 オープン
¥92
出荷目安:1日

06600982

DVエルボ DL 65 77 65 42 43(参考)
¥200
出荷目安:5日

06600991

DL 88 75 48 49(参考) 879 オープン
¥239
出荷目安:1日

06601007

DVエルボ DL 100 112 100 62 65(参考)
¥582
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06601244
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(100g)

¥460

06601253
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(500g)

¥1,500

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TS継手 給水栓用ソケット

ノーブランド

商品点数:4

¥50〜

TS継手 チーズ

ノーブランド

商品点数:7

¥47〜

TS継手 エルボ

ノーブランド

商品点数:7

¥37〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧