間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > 塩ビ継手 > DV継手 > 異径チーズ

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

DV異径チーズ

注文コード:06601217 注文コード:06601217
 
●呼び径: 
75×65  
●寸法L1(mm): 
82  
●寸法L2(mm): 
83  
●寸法L3(mm): 
83  
●寸法Z1(mm): 
42  
●寸法Z2(mm): 
43  
●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
異径チーズ  
●寸法Z3(mm): 
48  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06601217 DV異径チーズ 75×65
¥418
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06601244
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(100g)

¥530

06601253
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(500g)

¥1,672

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。