間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ノーブランド

HT継手 エルボ

注文コード:06602102,06602111,06602127
 
●材質: 
耐熱性硬質塩化ビニル  
●形状: 
エルボ(90°)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

呼び径
寸法H(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06602102

HT管継手 エルボ 13 13 34
¥314
出荷目安:1日

06602111

HT管継手 エルボ 16 16 41
¥359
出荷目安:5日

06602127

L 20 53 オープン
¥411
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06602294
HT用接着剤

ノーブランド

-

1缶(250g入)

¥1,683

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧