工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
接着剤
>
コニシ
>
二液性強力接着剤
2 件中 1 - 2 件
コニシ
水中ボンドE380
●特長:
水中でも硬化
2液混合型
完全乾燥のできない所に最適
強力
耐水
●用途:
水回りタイルのはがれ
タイル製・木製浴槽の充てん補修・排水管の水漏れ
●成分:
エポキシ樹脂系
●RED BOOKVol4ページ:
421
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
16456
45637
内容量
選択解除
1セット(A剤+B剤 100g)
1セット(A剤+B剤 900g)
色
選択解除
アイボリー
ホワイト
改正建築基準法(JAIA対応)
選択解除
-
F☆☆☆☆
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02334403
45637
1セット(A剤+B剤 900g)
アイボリー
F☆☆☆☆
¥2,800
¥2,565
02459703
16456
1セット(A剤+B剤 100g)
ホワイト
-
¥780
¥618
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
セメダイン8000 シリコーンシーラント
セメダイン
商品点数:5
¥288〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
水中ボンドE380
コニシ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF