デニムエプロン 腰下タイプ
どんな職場でも大活躍!
厚手タイプで、丈夫。
汚しても気にならないお手頃価格です。
色ネイビー
サイズF
総丈(cm)68±2
タイプ腰下
下幅(cm)63±2
種別エプロン
生地デニム
内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
エプロン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06328235 | AC-1482 | 20058632 | - |
![]() |
エプロン デニム 腰下タイプ | モノタロウ | 1枚 | ¥849 税込¥934 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 06328235
2016-07-07
- 用途:
- オートバイ、自動車の整備に使用しています。
有限会社カーム 様
立って部品を整備をする際に使用しています。腰下が汚れないのがいいのですが、もう少し長さが長ければベストと思います。
- 対象商品:
- 06328235
2016-03-16
- 用途:
- 工場作業用に使用
建設業・工事業
今回2回目の購入です。
市販のものは生地が薄くすぐに破れてしまいます。
この商品は生地も厚くポケットもあるので使いやすいです。
長く使えば破れてもくるのですが・・・
それはどれも同じですので、これは「もち」がいいので助かります。
男性も使用してるのですが、もう少し長さがあればいいなと思います。
- 対象商品:
- 06328235
2015-08-13
- 用途:
- 機械作業時に。
他の方も書いてますが、ヒモが短い。 痩せ型の男性なら大丈夫ですが、太った男女及び、普通体型の男性も、結構厳しいと思います。 洋服への色移り、特に洗濯時は要注意!
- 対象商品:
- 06328235
2015-03-01
- 用途:
- プロパンガス配送
主人が仕事に使用するものを探してました。膝下まであるものがなかなか見つからず困っていたところ、モノタロウさんのサイトで発見し、購入しました。長さも生地の厚さもちょうどいいです・。紐の長さも十分あり、男の人でもきちっとむすべるとのこと。
ありがとうございました。また、何かありましたらよろしくお願いします。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 06328235
2014-11-13
- 用途:
- 荷作業時
赤帽 赤松運送 様
もう少し紐が長ければよかった。太めの私では、紐を一度後ろに回し、再度前に持ってきて、前で紐をくくりたい時など、短しです。しかし、ズボンの汚れが減少し、機能的には満足です。