間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 東亜合成

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 接着剤

5 件中 1 - 5 件
東亜合成

アロンアルファ

注文コード:02334491 注文コード:02334507 注文コード:02334507
 
●特長: 
一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
液色
比重
引火点(℃)
沸点
危険等級
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02334491 201 1袋(2g×5本入) 危険等級V ¥1,320
¥715 ¥679
特価
出荷目安:1日
02334507 201 1本(20g) 危険等級V ¥1,540
¥715 ¥679
特価
出荷目安:1日
09992105 201 1本(20g) 危険等級V ¥1,540 廃番
10784277 #201 1箱(20g×25本入) 無色透明 1.050(d204) 83(タグ密閉式) 60〜62(℃/667Pa) オープン 廃番
32599707 #201 1箱(20g×25本入) 無色透明 1.050(d204) 83(タグ密閉式) 60〜62(℃/667Pa) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
09992105
201
02334507
201
東亜合成
アロンアルファ
1本(20g) ¥715 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥185〜

コピー用紙

UPMキュンメネ

商品点数:4

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: プラスチックの接着
定番。
少量ずつなので口が固まっても被害が少ない。
[2008-11-03]

満足度:
用途: 玩具試作、プラスチック等の接着に使用。
定番の必需品です。
[2008-09-07]

満足度:
用途: 木材に染み込ませて補強
木材に良く染み込む。
よく口が固まってしまうので、少量のほうが使いやすい。
[2008-07-25]

満足度:
用途: 機械部品の接着
とにかく価格がお得です。
外の容器がなく環境に優しいと思います。
[2008-06-07]

満足度:
用途: サンプルケース造り、部品等の接着
とても使いやすく頻繁に利用しています。
ケースに入っているので、保管に便利です。
サンワ工業株式会社 様(神奈川県) [2008-02-23]





はじめてのお客様へ



最近見た商品
アロンアルファ アロンアルファ
東亜合成

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント