間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
倉敷化工

ハイマウントLMシリーズ

注文コード:06345245,06345263,06345272 注文コード:06345254 注文コード:06345245,06345254,06345263,06345272 注文コード:06345245,06345254,06345263,06345272
 
●特長: 
床に置くだけで使用が可能、ハンドルタイプでレベル調整も容易です。また、特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。  

●材質: 
防振ゴム:クロロプレン系ゴム
レベルワッシャ:SS400ユニクロメッキ
ハウジング:FC250スパークシルバーメタリック(メラミン焼付け塗装)
ボルト類:SS400ユニクロメッキ  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
最大荷重(N)
最小荷重(N)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06345245

LM-11 85 47 110 2800 1400 オープン
¥3,554 ¥3,376
特価
出荷目安:5日

06345254

LM-13 100 51 130 6000 2800 オープン
¥5,520 ¥5,244
特価
出荷目安:5日

06345263

LM-16 110 65 160 12000 6000 オープン
¥11,298 ¥10,733
特価
出荷目安:5日

06345272

LM-20 130 76 200 18000 12000 オープン
¥14,437 ¥13,715
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧