工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
防振ゴム/パッド/防振装置
>
防振装置
>
ハイマウント
9 件中 1 - 9 件
倉敷化工
ハイマウントMシリーズ(機械台 防振装置)
●注意:
傾斜面設置(許容勾配:3度以下)の場合は最大調整量の50%以下でレベリングして下さい。
●材質:
防振ゴム:クロロプレン系ゴム
べリングプレート:SPHC、SS400
ハウジング:SPCCスパークシルバーメタリック(メラミン焼付け塗装)
ボルト類:SS400ユニクロメッキ
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
M-10A
M-10B
M-10H
M-14A
M-14B
M-14H
M-19A
M-19B
M-19H
寸法L(mm)
選択解除
90
120
寸法H(mm)
選択解除
37
46
56
寸法D1(Φmm)
選択解除
100
140
190
最大荷重(N)
選択解除
3100
6300
6800
12500
15000
25000
30000
最小荷重(N)
選択解除
1550
3101
3150
3400
6301
6801
12501
15001
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06345157
M-10A
90
37
100
3100
1550
オープン
¥3,138
¥2,981
出荷目安:8日
06345184
M-10B
90
37
100
6300
3150
オープン
¥3,766
¥3,578
06345211
M-10H
90
37
100
6800
3400
オープン
¥3,138
¥2,981
06345166
M-14A
120
46
140
6300
3101
オープン
¥4,969
¥4,721
06345193
M-14B
120
46
140
12500
6301
オープン
¥4,969
¥4,721
06345227
M-14H
120
46
140
15000
6801
オープン
¥4,969
¥4,721
06345175
M-19A
120
56
190
12500
6301
オープン
¥9,154
¥8,696
06345202
M-19B
120
56
190
25000
12501
オープン
¥10,985
¥10,436
06345236
M-19H
120
56
190
30000
15001
オープン
¥9,154
¥8,696
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ハイマウントMシリーズ(機械台 防振装置)
倉敷化工
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)