間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
DIC(旧:大日本インキ化学工業)

DICヘルメット

注文コード:03360296 注文コード:06148825,06148843,06148834,03360296,03360305 注文コード:03360305 注文コード:03360305 注文コード:03360305 注文コード:06148825 注文コード:06148825,06148843,06148834,03360296,03360305 注文コード:06148834
 
●特長: 
アメリカンタイプのベストセラー商品。ワンタッチ調節の最新EGヘッドバンド付、ワンタッチあごひもを標準装備。
電気絶縁用(試験電圧20000V)
美しい光沢を持ち、耐電性に優れるABS樹脂。  

●用途: 
飛来落下用
耐電用  

●注意: 
※耐電性には優れていますが、高熱環境での使用には適していません。
電磁波防御不可  

●材質: 
ABS樹脂  
●衝撃吸収ライナー(発泡スチロール): 
なし  
●標準質量(g): 
380  
●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
283×226×148  
●RED BOOKVol3ページ: 
584  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06148825

SYA-C クリーム ¥2,800

廃番

06148843

SYA-PG ピュアグリーン ¥2,800

廃番

06148834

SYA-SB スカイブルー ¥2,800
¥1,761
出荷目安:1日

03360296

SYA-W ¥2,800
¥1,761
出荷目安:1日

03360305

SYA-Y ¥2,800
¥1,761
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
06148825
SYA-C
06149744
SYA-C(SYE KP)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DICヘルメット
1個 ¥1,840 ライナー付きになります。
06148843
SYA-PG
06149762
SYA-PG(SYE KP)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DICヘルメット
1個 ¥1,840 ライナー付きになります。

その他関連商品

ヘルメット

MonotaRO

商品点数:5

¥1,200

07335282
ホック式SY用ワンタッチアゴひも

DIC(旧:大日本インキ化学工業)

-

1本

¥1,000

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:30

¥2,200〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧