工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
スプロケット
>
片山チェン
>
フィニッシュドボア(穴加工品)
>
FBN35
14 件中 1 - 14 件
片山チェン
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
●特長:
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
●歯数:
24
●ボス径BD(mm):
53
●ボス長BL(mm):
22
●材質:
機械構造用炭素鋼
●質量(kg):
0.43
●タイプ:
FBN35B
●硬度:
歯先高周波焼入
●寸法a(mm):
8
●使用チェーン:
No.35
●歯幅(T)(mm):
4.3
●ピッチ径(Dp)(Φmm):
72.97
●外径(Do)(Φmm):
78
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FBN35B24D12
FBN35B24D14
FBN35B24D15
FBN35B24D16
FBN35B24D17
FBN35B24D18
FBN35B24D19
FBN35B24D20
FBN35B24D22
FBN35B24D24
FBN35B24D25
FBN35B24D28
FBN35B24D30
FBN35B24D32
セットスクリュウ(M)
選択解除
5
6
8
寸法S(mm)
選択解除
-
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
選択解除
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
キー溝(b×t
2
)(mm)
選択解除
4×1.8
5×2.3
6×2.8
8×3.3
10×3.3
寸法GD(mm)
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00209964
FBN35B24D12
5
-
12
4×1.8
-
¥1,300
¥780
00209973
FBN35B24D14
6
-
14
5×2.3
-
¥1,300
¥780
00209982
FBN35B24D15
6
-
15
5×2.3
-
¥1,300
¥780
00209991
FBN35B24D16
6
16
5×2.3
¥1,300
¥780
00210007
FBN35B24D17
6
-
17
5×2.3
-
¥1,300
¥780
00210016
FBN35B24D18
6
-
18
6×2.8
-
¥1,300
¥780
00210025
FBN35B24D19
6
19
6×2.8
¥1,300
¥780
00210034
FBN35B24D20
6
-
20
6×2.8
-
¥1,300
¥780
00210043
FBN35B24D22
6
22
6×2.8
¥1,400
¥840
00210052
FBN35B24D24
8
24
8×3.3
¥1,400
¥840
00210061
FBN35B24D25
8
-
25
8×3.3
-
¥1,400
¥840
00210077
FBN35B24D28
8
28
8×3.3
¥1,440
¥864
00210086
FBN35B24D30
8
-
30
8×3.3
-
¥1,440
¥864
05846741
FBN35B24D32
8
32
10×3.3
¥1,440
¥864
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
片山チェン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF