間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > スプロケット > 片山チェン > フィニッシュドボア(穴加工品) > FBN35

12 件中 1 - 12 件
片山チェン

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

注文コード:00211416,00211425,00211434,00211443,00211452,00211461,00211477,00211486,00211495,00211504,00211513,05846827 注文コード:00211416,00211425,00211434,00211443,00211452,00211461,00211477,00211486,00211495,00211504,00211513,05846827 注文コード:00211416,00211425,00211434,00211443,00211452,00211461,00211477,00211486,00211495,00211504,00211513,05846827
 
●特長: 
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。  

●歯数: 
35  
●ボス径BD(mm): 
53  
●ボス長BL(mm): 
22  
●材質: 
機械構造用炭素鋼  
●質量(kg): 
0.59  
●タイプ: 
FBN35B  
●硬度: 
歯先高周波焼入  
●寸法a(mm): 
8  
●使用チェーン: 
No.35  
●歯幅(T)(mm): 
4.3  
●ピッチ径(Dp)(Φmm): 
106.26  
●外径(Do)(Φmm): 
112  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
セットスクリュウ(M)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00211416 FBN35B35D15 6 15 5×2.3 ¥1,730
¥1,038
出荷目安:5日
返品不可
00211425 FBN35B35D16 6 16 5×2.3 ¥1,730
¥1,038
出荷目安:5日
返品不可
00211434 FBN35B35D17 6 17 5×2.3 ¥1,730
¥1,038
出荷目安:5日
返品不可
00211443 FBN35B35D18 6 18 6×2.8 ¥1,730
¥1,038
出荷目安:5日
返品不可
00211452 FBN35B35D19 6 19 6×2.8 ¥1,730
¥1,038
出荷目安:5日
返品不可
00211461 FBN35B35D20 6 20 6×2.8 ¥1,730
¥1,038
出荷目安:5日
返品不可
00211477 FBN35B35D22 6 22 6×2.8 ¥1,830
¥1,098
出荷目安:5日
返品不可
00211486 FBN35B35D24 8 24 8×3.3 ¥1,830
¥1,098
出荷目安:5日
返品不可
00211495 FBN35B35D25 8 25 8×3.3 ¥1,830
¥1,098
出荷目安:5日
返品不可
00211504 FBN35B35D28 8 28 8×3.3 ¥2,020
¥1,212
出荷目安:5日
返品不可
00211513 FBN35B35D30 8 30 8×3.3 ¥2,020
¥1,212
出荷目安:5日
返品不可
05846827 FBN35B35D32 8 32 10×3.3 ¥2,020
¥1,212
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。