間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > スプロケット > 片山チェン > フィニッシュドボア(穴加工品) > FBN40

7 件中 1 - 7 件
片山チェン

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

注文コード:05846915,00212134,00212143,00212152,00212161,00212177 注文コード:05846915,00212134,00212143,00212152,00212161,00212177,00212186 注文コード:00212186 注文コード:05846915,00212134,00212143,00212152,00212161,00212177,00212186
 
●特長: 
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。  

●注意: 
※ボス外径に溝があります。  

●歯数: 
10  
●ボス径BD(mm): 
32  
●ボス長BL(mm): 
22  
●ローラリンク内幅(W)(mm): 
7.95  
●材質: 
機械構造用炭素鋼  
●質量(kg): 
0.14  
●タイプ: 
FBN40B  
●硬度: 
歯先高周波焼入  
●寸法a(mm): 
5  
●寸法S(mm): 
5.2  
●使用チェーン: 
No.40  
●ローラ外径(Dr)(mm): 
7.95  
●チェーンピッチ(P)(mm): 
12.7(1/2インチ)  
●歯幅(T)(mm): 
7.2  
●外径(Do)(Φmm): 
46  
●寸法GD(mm): 
27  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
セットスクリュウ(M)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
キー溝(b×t2)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05846915 FBN40B10D10 4 10 41.1 3×1.4 ¥1,010
¥606
出荷目安:5日
返品不可
00212134 FBN40B10D12 5 12 41.10 4×1.8 ¥1,010
¥606
出荷目安:5日
返品不可
00212143 FBN40B10D14 6 14 41.10 5×2.3 ¥1,010
¥606
出荷目安:5日
返品不可
00212152 FBN40B10D15 6 15 41.10 5×2.3 ¥1,010
¥606
出荷目安:5日
00212161 FBN40B10D16 6 16 41.10 5×2.3 ¥1,110
¥666
出荷目安:5日
返品不可
00212177 FBN40B10D17 6 17 41.10 5×2.3 ¥1,110
¥666
出荷目安:5日
返品不可
00212186 FBN40B10D18 6 18 41.10 6×2.8 ¥1,110
¥666
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。