工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
スプロケット
>
片山チェン
>
フィニッシュドボア(穴加工品)
>
FBN50
15 件中 1 - 15 件
片山チェン
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
●特長:
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
●歯数:
24
●ボス径BD(mm):
73
●ボス長BL(mm):
28
●材質:
機械構造用炭素鋼
●質量(kg):
1.40
●タイプ:
FBN50B
●硬度:
歯先高周波焼入
●寸法a(mm):
8
●使用チェーン:
No.50
●歯幅(T)(mm):
8.7
●ピッチ径(Dp)(Φmm):
121.62
●外径(Do)(Φmm):
130
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FBN50B24D17
FBN50B24D18
FBN50B24D19
FBN50B24D20
FBN50B24D22
FBN50B24D24
FBN50B24D25
FBN50B24D28
FBN50B24D30
FBN50B24D32
FBN50B24D35
FBN50B24D38
FBN50B24D40
FBN50B24D42
FBN50B24D45
セットスクリュウ(M)
選択解除
6
8
10
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
選択解除
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
キー溝(b×t
2
)(mm)
選択解除
5×2.3
6×2.8
8×3.3
10×3.3
12×3.3
14×3.8
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00218784
FBN50B24D17
6
17
5×2.3
¥2,260
¥1,356
¥1,288
00218793
FBN50B24D18
6
18
6×2.8
¥2,260
¥1,356
¥1,288
00218802
FBN50B24D19
6
19
6×2.8
¥2,260
¥1,356
¥1,288
00218811
FBN50B24D20
6
20
6×2.8
¥2,260
¥1,356
¥1,288
00218827
FBN50B24D22
6
22
6×2.8
¥2,260
¥1,356
¥1,288
00218836
FBN50B24D24
8
24
8×3.3
¥2,260
¥1,356
¥1,288
00218845
FBN50B24D25
8
25
8×3.3
¥2,260
¥1,356
¥1,288
00218854
FBN50B24D28
8
28
8×3.3
¥2,260
¥1,356
¥1,288
00218863
FBN50B24D30
8
30
8×3.3
¥2,260
¥1,356
¥1,288
00218872
FBN50B24D32
8
32
10×3.3
¥2,400
¥1,440
¥1,368
00218881
FBN50B24D35
8
35
10×3.3
¥2,400
¥1,440
¥1,368
00218897
FBN50B24D38
8
38
10×3.3
¥2,400
¥1,440
¥1,368
00218906
FBN50B24D40
8
40
12×3.3
¥2,400
¥1,440
¥1,368
00218915
FBN50B24D42
8
42
12×3.3
¥2,600
¥1,560
¥1,482
00218924
FBN50B24D45
10
45
14×3.8
¥2,600
¥1,560
¥1,482
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
片山チェン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF