工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
環境測定器/温湿度、水質等
>
塩分計
1 件中 1 - 1 件
堀場製作所
コンパクト塩分計<カーディ>
●特長:
- 概要 -
世界初の平面センサ採用で、わずか一滴のサンプルでナトリウムイオン濃度の測定ができるコンパクトな塩分計です。選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。超薄形軽量のポケットサイズで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が簡単にできるようになりました。
微量サンプルをフラットセンサにのせるだで、簡単にナトリウムイオン濃度測定ができます。
ナトリウムイオン濃度をワンチップマイコンにより食塩濃度(NaCl重量%)に演算変換しています。
センサがpHの影響を受けないので従来のようなpH調整は不要です。
液体はもちろん、固形物や軟体固形物も簡単に測定できます。
超薄型軽量なので、手軽に携帯することができます。
●用途:
液体・固定物・軟体固形物
●寸法(mm):
95×55×9
●測定範囲:
常用測定範囲NaCl 0.1%〜10%(w/w)
●質量(g):
約40
●測定方法:
Naイオン電極法
●表示範囲:
NaCl 0%〜25%
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
C-121
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02000171
C-121
¥29,800
¥24,541
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
02000126
コンパクト塩分計 オプション・C-121Na+電極
堀場製作所
0221
1個
¥9,412
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
コンパクト塩分計<カーディ>
堀場製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF