間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 配管関係 > 日本ヘルメチックス > ヘルメシール

1 件中 1 - 1 件
日本ヘルメチックス

ヘルメシールNO.55

注文コード:02445064
 
●特長: 
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。  

●色: 
灰色  
●規格: 
日本水道協会規格(JWWA K146、K142)  
●容器仕様: 
ハケ付缶  
●比重: 
1.2(25℃)  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●RED BOOKVol3ページ: 
380  
●RED BOOKVol4ページ: 
431  
●総合カタログVol13ページ: 
73  
●内容量: 
1缶(500g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02445064 55(灰色) ¥1,560
¥1,170 ¥1,112
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥72〜

ステンレス製ねじ込み ブッシング

MonotaRO

商品点数:7

¥137〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。