工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
配管関係
>
日本ヘルメチックス
>
ヘルメシール
1 件中 1 - 1 件
日本ヘルメチックス
ヘルメシールNO.903
●特長:
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。
水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
●色:
白
●容器仕様:
チューブ
●比重:
1.3(25℃)
●危険等級:
危険等級V
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第三石油類
●RED BOOKVol4ページ:
431
●内容量:
1本(150g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
903(白色)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02445082
903(白色)
¥3,500
¥2,625
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ヘルメシールNO.903
日本ヘルメチックス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF