工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
配管関係
>
日本ヘルメチックス
>
ヘルメシール
1 件中 1 - 1 件
日本ヘルメチックス
ヘルメシールNO.G-2
●特長:
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性をもつ半乾性粘着形シール剤で、LPG液に優れたシール性を発揮しますので、燃料油配管にも適しています。
●用途:
LPGガス・都市ガス・天然ガス用
●色:
灰色
●容器仕様:
ハケ付缶
●比重:
1.6(25℃)
●危険等級:
危険等級U
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●RED BOOKVol4ページ:
431
●総合カタログVol13ページ:
73
●内容量:
1缶(500g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
G-2(灰色)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02445107
G-2(灰色)
¥1,560
¥1,170
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ニトフロンパイプシール No.95S
日東電工
商品点数:1
¥1,425
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ヘルメシールNO.G-2
日本ヘルメチックス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF